APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SUVTP15KF3B4S
APC Smart-UPS VT 15kVA 208V avec Batt 3 Mod Exp 4, démarrage 5 x 8, Int Maint Bypass, parallèle Capable

Nº PIÈCE FAB.  SUVTP15KF3B4S
Nº PIÈCE  312912
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Capacité capable - augmentations de capacité de puissance totale à l’aide de plusieurs alimentations d’énergie alimente simultanément en parallèle
  • En parallèle redondant capable - l’équipement connecté avec plusieurs onduleurs alimentations pour augmenter la redondance du système
  • Alimentation double - augmente la disponibilité en permettant à l’onduleur être connecté à deux sources d’alimentation distinctes
  • Permet de runtime évolutive - exécution supplémentaire pour ajouter rapidement, au besoin
  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Générateur compatible - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé lorsque le générateur est utilisé
  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Modules de batteries branchées en parallèle - offre une plus grande disponibilité par des batteries redondantes
  • Remplacement des piles sans outils - remplacement de batterie rapide permet, abaissant le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Livrables avec modules installés - permet de pré installation UPS installation mise en scène et essai et plus rapide
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les besoins d’entretien via des modules autodiagnostic, remplaçable
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • InfraStruXure manager compatible - Active gestion via le gestionnaire de l’APC InfraStruXure centralisée
  • Affichage LCD - affichage numérique Alpha, qui affiche des alarmes et paramètres du système
  • Audible alarmes - fournit une notification de modification de l’alimentation secteur et UPS conditions d’alimentation
  • Fréquence programmable - assure la compatibilité avec les différentes fréquences d’entrée
  • Indicateurs d’état LED - comprendre rapidement le statut d’unité et de la puissance d’indicateurs visuels
  • SmartSlot - personnaliser les fonctionnalités de UPS avec gestion de cartes
  • Correction du facteur de puissance d’entrée - minimise les coûts d’installation en permettant l’utilisation de petits générateurs et câblage ; compensation thermique recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie ; bypass de maintenance Manual - réduit les coûts d’installation en éliminant la nécessité d’une dérivation mécanique externe ; gestion de la batterie intelligente - maximise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent et précis ; regulation de tension et de fréquence - donne une plus grande disponibilité de l’application en corrigeant le vol et la mauvaise fréquence

Spécifications  :

Taille 15000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR