APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SUVTR20KG2B5S
Monté en rack APC Smart-UPS VT 20kVA 480V dans, 208V, avec 2 batt mod. exp. contre 5, avec les PDU & démarrage

Nº PIÈCE FAB.  SUVTR20KG2B5S
Nº PIÈCE  376003
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Disjoncteurs réarmables - permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Tableau de distribution d’alimentation remplaçable sur le terrain - assure la compatibilité avec le matériel qui a prise différents types
  • Verrouillage d’armoire - empêche l’accès non autorisé à l’UPS
  • Plusieurs entrées de câbles de points - fournit souplesse du positionnement d’UPS dans la chambre et un accès facile à installer un câblage pour les blocs de jonction
  • Alimentation double - augmente la disponibilité en permettant à l’onduleur être connecté à deux sources d’alimentation distinctes
  • Permet de runtime évolutive - exécution supplémentaire pour ajouter rapidement, au besoin
  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Générateur compatible - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé lorsque le générateur est utilisé
  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Modules de batteries branchées en parallèle - offre une plus grande disponibilité par des batteries redondantes
  • Remplacement des piles sans outils - remplacement de batterie rapide permet, abaissant le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Livrables avec modules installés - permet de pré installation UPS installation mise en scène et essai et plus rapide
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les besoins d’entretien via des modules autodiagnostic, remplaçable
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • InfraStruXure manager compatible - Active gestion via le gestionnaire de l’APC InfraStruXure centralisée
  • Affichage LCD - affichage numérique Alpha, qui affiche des alarmes et paramètres du système
  • Audible alarmes - fournit une notification de modification de l’alimentation secteur et UPS conditions d’alimentation
  • Fréquence programmable - assure la compatibilité avec les différentes fréquences d’entrée ; Indicateurs d’état LED - comprendre rapidement le statut d’unité et de la puissance d’indicateurs visuels ; SmartSlot - personnaliser les fonctionnalités de UPS avec gestion de cartes
  • Correction du facteur de puissance d’entrée - minimise les coûts d’installation en permettant l’utilisation de petits générateurs et câblage ; compensation thermique recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie ; bypass de maintenance Manual - réduit les coûts d’installation en éliminant la nécessité d’une dérivation mécanique externe ; gestion de la batterie intelligente - maximise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité à travers intelligent,

Spécifications  :

Taille 20000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.