SOLA HD | SVL124100
Alimentation, montage DIN sur rail, CA/CC, ajustable, 1,25 A / 24 V

Nº PIÈCE FAB.  SVL124100
Nº PIÈCE  698916
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les alimentations série SVL sont parfaites pour un volume élevé, les applications d’environnement contrôlé où les caractéristiques essentielles sont la seule exigence. Lorsque l’espace à l’intérieur d’une enceinte est à une prime, leur faible encombrement permet à ces alimentations une excellente alternative aux commutateurs d’armature ouverte incluse. La capacité de montage sur rail DIN permet une installation plus rapide et plus facile tout en permettant une flexibilité de conception. Ces fournitures gamme de puissance 15 à 480 Watts à 5, 12, 24 et 48 combinaisons Volt.

Caractéristiques

  • Entrée universelle
  • Protection  : court-circuit ; Au-dessus de la tension ; Surcharge ; Au-dessus de la température
  • Correction du facteur de puissance
  • Refroidissement par convection
  • LED OK DC
  • Clignotant de Diagnostic de l’OCP
  • Relais OK DC pour > modèles 120 Watts

Spécifications  :

Type ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 39121004