Fil ALPHA | SW-34
FIT-câbles, gaines,-70 250 degrés, ignifuge, aucun Tube effilochage

Nº PIÈCE FAB.  SW-34
Nº PIÈCE  ASW-34
Offert par incréments de 25 PIEDS
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha a une gaine pour votre application avec des options qui sont parfaits pour les faisceaux de fils souples, protection contre la chaleur et la défense contre les produits chimiques ou à l’abrasion.

Informations techniques

UL VW-1
UL UZKX2
ASTM_D_3295_01 groupe 4
RoHS

Spécifications  :

Décimal 0,75 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Spécifications militaires MIL-I - 631D
UL OUI
Code couleur militaire TRANSPARENT
Taille par Fractions de pouces 3/4 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale OUI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI