3 M | SWD-R
Fil marqueur distributeur recharge Roll, Write-On, 2,43 M longueur x 19 MM de largeur, adhésif acrylique, couleur blanche

Nº PIÈCE FAB.  SWD-R
Nº PIÈCE  088026
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3M ScotchCode SWD recharge rouleau s’utilise avec le distributeur de marqueur d’écriture de fils SWD. Le distributeur est apte à utiliser sur téléviseurs, câbles, composants stéréo, téléphones, ordinateurs, bagages, sécurité à la maison, systèmes d’arrosage, sonorisation, éclairage extérieur des ign, bouchons, tuyaux, bougies, stéréos, alarmes de voiture, tuyaux, tubes, pièces, évents, clubs de golf, Camping équipement, sacs, bâtons, Cannes à pêche, raquettes, vélos et plus. 2011/65/UE RoHS conforme ?.

Applications

Marqueur de fil d’écrire-sur rapide et commode pour le marquage des fils et câbles avec un diamètre extérieur de 0,9 à 1,32 pouces, tout en offrant un bouclier de protection automatique de plastification sur la légende.

Caractéristiques

  • Adapté pour la pratique d’Identification de fils, de câbles et de l’équipement automobile
  • Acrylique, adhésif sensible à la pression assure une adhérence ferme
  • Distributeur identifie facilement le fil et câble, mais aussi ménage, automobile, plomberie et équipement sportif
  • Dipenser est idéal pour une utilisation sur les téléviseurs, câbles, composants stéréo, téléphones, ordinateurs, bagages, sécurité à domicile et systèmes d’arrosage
  • Peut également être utilisé sur les bouchons, tuyaux, tuyaux, Tubes, pièces, évents, Cannes à pêche, raquettes et bicyclettes
  • Compatible avec le distributeur de marqueur d’écriture de fils SWD

Description des spécifications

Matériel  : Film de vinyle Transparent avec adhésif acrylique
Température d’utilisation  : 50F à 120F
Gamme  : 10C à 49C
Température de fonctionnement  :-40F à 176F
Gamme  :-40C à 80C
Température de stockage  : 70F 21C
Epaisseur de bande  : 3,5 mils 0, 10mm
Adhérence sur l’acier  : largeur 35 oz/po
ASTM D-1000  : 383 Newton/mètres
Adhérence au support  : largeur 40 oz/po
à 23 C  : 438 Newton/mètre
Résistance à la traction  : 11 lb/po largeur

Spécifications  :

Taille 3/4"
Types d’étiquettes VINYLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.