SIEMON COMPANY | SWIC3-M-01
Fibre, enclos, SWIC, fixation murale, fixe accès, ouvertures 2, noir

Nº PIÈCE FAB.  SWIC3-M-01
Nº PIÈCE  231297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SWIC3 permet l’interconnexion économique de fibre dans des endroits où espace mural l'est limité tout en offrant de nombreuses fonctionnalités de la SWIC3 populaires, facile à installer. En acceptant de Quick-paquet plat deux plaques adaptatrices, le SWIC3 peut accueillir de 12-48 fibres. Protection contre les poussières des oeillets pour fournir une protection contre les contaminants et pliez rayon guides afin d’assurer la bonne conservation de mou fibre sont également inclus.

Spécifications  :

Fibres connectées 48
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Fibres épissés 48
Code UNSPSC 39121302