PELCO | Gestion des eaux pluviales-GY
Mural gris pour intercepter ou spectres et DF5 pendentif dômes. Se monte directement sur une Surface verticale de la porteuse. Prend en charge jusqu'à 30 lb construit de fonte d’aluminium et offre traversée

Nº PIÈCE FAB.  SWM-GY
Nº PIÈCE  232997
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mural gris pour intercepter ou spectres et DF5 pendentif dômes. Se monte directement sur une surface verticale de la porteuse. Supporte jusqu'à 30 lb construit de fonte d’aluminium et offre des passe-câbles.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec Pelco pendentif dômes (spectres, DF5 et Sarix ID et IE série) qui demandent un 1,5 pouces NPT Pipe Thread pour l’Installation
  • Petit prix
  • Construits en fonte d’aluminium
  • Options de traversée de câble
  • Prend en charge jusqu'à 10 lb (4,5 kg)
  • Facile à installer, Usin Mo

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage MUR
Type MONT
Code UNSPSC 31162308