HOFFMAN enceintes INC | SX7E666
UL classe I, Div 1 Grp C, boîte de jonction D, taille/Dim  : 10,51x10,51x5,91in, matériau  : aluminium

Nº PIÈCE FAB.  SX7E666
Nº PIÈCE  654789
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtes de jonction série SX7 sont enceintes applicables pour les endroits dangereux. Ils peuvent servir de jonction, tirer et boxesas ainsi qu’à des instruments et appareils électriques enceinte d’épissure. Les applications peuvent inclure des composants tels que les démarreurs de moteur, circ uit disjoncteurs, postes de commande, borniers, veilleuses, commutateur grilles et panneaux de distribution.

Caractéristiques

  • Faible en cuivre aluminium alliage et acier inoxydable boulons et vis pour la résistance à la corrosion
  • Joint torique fournit le Type 4 X cote
  • Panneau de montage interne
  • Électrostatique de peinture polyester gris
  • Vis de terre externe
  • Filetage NPT pour conduits rigides
  • Corps et le covan être percés et filetés selon les spécifications des clients

Spécifications  :

Matériel ALUMINIUM
Code UNSPSC 43223306