APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SY100K100F
APC Symmetra PX 100kW extensibles à 100kW, 208V avec démarrage

Nº PIÈCE FAB.  SY100K100F
Nº PIÈCE  425847
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les batteries permutables - permet l’ajout rapide de la capacité d’exécution ou le remplacement des modules de batterie existants, installé modules sont automatiquement reconnus par le système
  • Remplacement des piles sans outils - remplacement de batterie rapide permet, abaissant le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Caractéristiques électriques - Excellent pouvoir conditionné, très faible distorsion harmonique par redresseur IGBT, correction du facteur de puissance d’entrée et l’efficacité de haute puissance de pointe
  • Sensibilité de tension réglable - permet d’adapter l’UPS pour des performances optimales dans un environnement puissance spécifique ou des applications de génération
  • Points de transfert de tension réglable - maximise autonomie utile en élargir la fenêtre de la tension d’entrée ou de resserrement de la régulation de tension de sortie
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Modules de batteries branchées en parallèle - offre une plus grande disponibilité par des batteries redondantes
  • Batteries externes gérables - réduit les besoins de service de maintenance préventive en surveillant la santé et l’état des piles externes et leur exécution prévue
  • Notification d’échec de batterie - offre analyse de panne avertissement précoce sur batteries permettant une maintenance préventive en temps opportun
  • Compensée en température recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Configurable pour N + 1 redondance interne - offrant une haute disponibilité par le biais de redondance en permettant la configuration avec un Module de puissance plus que nécessaire pour soutenir la charge connectée
  • Modules d’intelligence redondant - fournit une plus grande disponibilité à l’onduleur connecté charges en donnant des chemins de communication redondant aux fonctions essentielles de l’UPS
  • Alimentation des modules connectés en parallèle - améliore la disponibilité en permettant la récupération immédiate et sans faille contre tout défaut de module isolé
  • Modules d’alimentation remplaçable à - permet l’ajout rapide de puissance ou le remplacement des modules de puissance existants, installé modules sont automatiquement reconnus par le système
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les besoins d’entretien via des modules autodiagnostic, remplaçable
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Capacité de puissance évolutive - UPS réduit pendant siz

Spécifications  :

Taille 100000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610