APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SY60K100F
APC Symmetra PX 60kW extensibles à 100kW, 208V avec démarrage

Nº PIÈCE FAB.  SY60K100F
Nº PIÈCE  328360
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les batteries permutables - permet l’ajout rapide de la capacité d’exécution ou le remplacement des modules de batterie existants, installé modules sont automatiquement reconnus par le système
  • Remplacement des piles sans outils - remplacement de batterie rapide permet, abaissant le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Caractéristiques électriques - Excellent pouvoir conditionné, très faible distorsion harmonique par redresseur IGBT, correction du facteur de puissance d’entrée et l’efficacité de haute puissance de pointe
  • Sensibilité de tension réglable - permet d’adapter l’UPS pour des performances optimales dans un environnement puissance spécifique ou des applications de génération
  • Points de transfert de tension réglable - maximise autonomie utile en élargir la fenêtre de la tension d’entrée ou de resserrement de la régulation de tension de sortie
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Modules de batteries branchées en parallèle - offre une plus grande disponibilité par des batteries redondantes
  • Batteries externes gérables - réduit les besoins de service de maintenance préventive en surveillant la santé et l’état des piles externes et leur exécution prévue
  • Notification d’échec de batterie - offre analyse de panne avertissement précoce sur batteries permettant une maintenance préventive en temps opportun
  • Compensée en température recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Configurable pour N + 1 redondance interne - offrant une haute disponibilité par le biais de redondance en permettant la configuration avec un Module de puissance plus que nécessaire pour soutenir la charge connectée
  • Modules d’intelligence redondant - fournit une plus grande disponibilité à l’onduleur connecté charges en donnant des chemins de communication redondant aux fonctions essentielles de l’UPS
  • Alimentation des modules connectés en parallèle - améliore la disponibilité en permettant la récupération immédiate et sans faille contre tout défaut de module isolé
  • Modules d’alimentation remplaçable à - permet l’ajout rapide de puissance ou le remplacement des modules de puissance existants, installé modules sont automatiquement reconnus par le système
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les besoins d’entretien via des modules autodiagnostic, remplaçable
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Capacité de puissance évolutive - UPS réduit pendant siz

Spécifications  :

Taille 60000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.