APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SYA8K16PXR
APC Symmetra LX 8kVA extensibles à 16kVA N + ext. 1 exécution tour, 208/240V

Nº PIÈCE FAB.  SYA8K16PXR
Nº PIÈCE  281260
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plateau amovible câblage d’entrée/sortie - permet une installation rapide et facile et l’entretien de l’onduleur
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les besoins d’entretien via des modules autodiagnostic, remplaçable
  • Configurable pour N + 1 redondance interne - offrant une haute disponibilité par le biais de redondance en permettant la configuration avec un Module de puissance plus que nécessaire pour soutenir la charge connectée
  • Modules d’intelligence redondant - fournit une plus grande disponibilité à l’onduleur connecté charges en donnant des chemins de communication redondant aux fonctions essentielles de l’UPS
  • Hot modules remplaçables à intelligence - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé pendant le remplacement de Module d’Intelligence
  • Hot modules remplaçables à - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé pendant le remplacement de module de puissance
  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Alimentation des modules connectés en parallèle - améliore la disponibilité en permettant la récupération immédiate et sans faille contre tout défaut de module isolé
  • Modules de batteries branchées en parallèle - offre une plus grande disponibilité par des batteries redondantes
  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Redémarrage automatique des charges après l’arrêt de l’UPS - met en marche automatiquement vers le haut de l’appareil raccordé sur le retour du réseau électrique
  • Capacité de puissance évolutive - UPS réduit au dimensionnement des coûts aujourd'hui en permettant les mises à niveau de puissance rapide, dans le même encombrement, plus tard
  • Permet de runtime évolutive - exécution supplémentaire pour ajouter rapidement, au besoin
  • Plug and play des batteries externes - garantit une puissance propre et sans interruption aux charges lors de l’ajout de runtime supplémentaire à l’UPS
  • Tableau de distribution d’alimentation remplaçable sur le terrain - assure la compatibilité avec le matériel qui a prise différents types
  • Fréquence programmable - assure la compatibilité avec les différentes fréquences d’entrée
  • Batteries externes gérables - réduit les besoins de service de maintenance préventive en surveillant la santé et l’état des piles externes et leur exécution prévue
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • InfraStruXure manager compatible - Active gestion via le gestionnaire de l’APC InfraStruXure centralisée
  • Affichage LCD - affichage numérique Alpha, qui affiche des alarmes et paramètres du système

Spécifications  :

Taille 8000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.