APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SYA8K8P
APC Symmetra LX 8kVA tour extensible jusqu'à 8kVA de N + 1, 208/240V

Nº PIÈCE FAB.  SYA8K8P
Nº PIÈCE  281256
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plateau amovible câblage d’entrée/sortie - permet une installation rapide et facile et l’entretien de l’onduleur
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les besoins d’entretien via des modules autodiagnostic, remplaçable
  • Configurable pour N + 1 redondance interne - offrant une haute disponibilité par le biais de redondance en permettant la configuration avec un Module de puissance plus que nécessaire pour soutenir la charge connectée
  • Modules d’intelligence redondant - fournit une plus grande disponibilité à l’onduleur connecté charges en donnant des chemins de communication redondant aux fonctions essentielles de l’UPS
  • Hot modules remplaçables à intelligence - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé pendant le remplacement de Module d’Intelligence
  • Hot modules remplaçables à - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé pendant le remplacement de module de puissance
  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Alimentation des modules connectés en parallèle - améliore la disponibilité en permettant la récupération immédiate et sans faille contre tout défaut de module isolé
  • Modules de batteries branchées en parallèle - offre une plus grande disponibilité par des batteries redondantes
  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Redémarrage automatique des charges après l’arrêt de l’UPS - met en marche automatiquement vers le haut de l’appareil raccordé sur le retour du réseau électrique
  • Capacité de puissance évolutive - UPS réduit au dimensionnement des coûts aujourd'hui en permettant les mises à niveau de puissance rapide, dans le même encombrement, plus tard
  • Permet de runtime évolutive - exécution supplémentaire pour ajouter rapidement, au besoin
  • Plug and play des batteries externes - garantit une puissance propre et sans interruption aux charges lors de l’ajout de runtime supplémentaire à l’UPS
  • Tableau de distribution d’alimentation remplaçable sur le terrain - assure la compatibilité avec le matériel qui a prise différents types
  • Fréquence programmable - assure la compatibilité avec les différentes fréquences d’entrée
  • Batteries externes gérables - réduit les besoins de service de maintenance préventive en surveillant la santé et l’état des piles externes et leur exécution prévue
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • InfraStruXure manager compatible - Active gestion via le gestionnaire de l’APC InfraStruXure centralisée
  • Affichage LCD - affichage numérique Alpha, qui affiche des alarmes et paramètres du système

Spécifications  :

Taille 8000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR