QUAM-NICHOLS COMPANY | Système 1
UTILITAIRES LÉGERS POUR DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS, ACIER BLANC, GRILLE EN ACIER 22 GAUGE

Nº PIÈCE FAB.  SYSTEM 1
Nº PIÈCE  421195
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QUAM système 1 est un ensemble de haut-parleur complet avec une industrie standard 8 O.D., complet
haut-parleur, 5 Volt Watt-25/70 queue de cochon transformateur, déflecteur 22 calibre en acier et acier carré de calibre 16
pièce jointe. Finition  : Hybride blanc époxy cuite au four.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Assemblage montage haut-parleur de plafond/mur
  • 8" haut-parleur avec un transformateur volts 25/70
  • Place
  • Terminé en blanc

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600