QUAM-NICHOLS COMPANY | Système 12
2 x 2 ' tuile remplacement haut-parleur, haut-parleur 8" de diamètre extérieur, aimant 5 onces, 5 W-25/70 V transformateur, intégré le boîtier arrière

Nº PIÈCE FAB.  SYSTEM 12
Nº PIÈCE  320375
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système de 12 est un système complet, UL Listed, faible profondeur, léger, 2' x 2' plafond carrelage remplacement haut-parleur système composé d’un transformateur de 5W-25/70V - 8" de diamètre extérieur cône double enceinte avec un aimant de 5 oz et un TBLU - 8C5PAX. La fibre moulée enclosu re est de 1 412 CID. Déflecteur en acier avec perforation standard et quatre 4 sismique cravate points. Serre-câble est inclus. Aucun assemblage requis.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Ensemble de haut-parleurs de remplacement de tuile
  • 2 x 2'
  • 25/70 volt mène de queue de cochon
  • Terminé en blanc

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle