QUAM-NICHOLS COMPANY | Système 19
2 x 2 ' tuile remplacement haut-parleur, 6-1/2 '' O.D. haut-parleur LF-1 « HF, étendu la réponse, 20 W-70 V transformateur rotatif Select, intégré le boîtier arrière

Nº PIÈCE FAB.  SYSTEM 19
Nº PIÈCE  421201
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système de 19 est un système complet, UL Listed, profondeur 2 voie, peu profond, léger, 2' x 2' plafond tuile remplacement haut-parleur système composé d’un boomer de O.D. LF 6-1/2", 1" tweeter et un rotary 20W-70V sélectionnez transformateur dont un 8 Ohm tap. Moulé fi ber enceinte est 1412 CID. Déflecteur en acier wit

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Ensemble de haut-parleur de remplacement de tuile 2-way
  • 6-1/2" LF haut-parleur 1" HF / haut-parleur
  • 2 x 2'
  • Sélecteur de robinet rotatif 70 volt
  • Terminé en blanc

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle