PANDUIT | T038X000FJC-BK
P1 Cassette de ruban continu, polyoléfine,. 38" W x 25' L, blanc/noir

Nº PIÈCE FAB.  T038X000FJC-BK
Nº PIÈCE  364205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Noir sur blanc, polyoléfine, étiquette de bornier.

Caractéristiques

  • Chargement rapide P1(TM) Label Cassette inclut le ruban pour faciliter l’évolution des étiquettes et des étiquettes matières
  • Imprimer des étiquettes de bloc allant de.19 pouces à pouces.38

Description des spécifications

Bloc Terminal continu Label Cassette
Matériel  : Polyoléfine
Couleur  : Noir sur blanc
Plage de température  :-40 et 180 degrés F (-40 et 82 deg C)
Dimension  : longueur 25 ft x 0,38 pouce largeur (7,6 m x 9,7 % mm)

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE