ALTRONIX | T1656
Ouvrir le cadre transformateurs, 16,5 % V AC / 56 V A, 120 V courant alternatif d’entrée

Nº PIÈCE FAB.  T1656
Nº PIÈCE  380652
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transformateur - 16V AC / 56 V un (ampli 3,5), 115 V AC input.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 0,5 à 1,0
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie 16V AC
Type de produit BLOC D’ALIMENTATION DE FIL-IN - AUCUNE PIÈCE JOINTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 43211700