HELLERMANNTYTON | T18L0M4
Cable Tie, 18lb, 8", Max. Petit pain. Diamètre 2,17" PA66, noir, 1000/pkg

Nº PIÈCE FAB.  T18L0M4
Nº PIÈCE  T18L0M4
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Attaches-câbles standard de HellermannTyton sont conçus pour fournir la force d’insertion basse et de la force de tension élevée. Ils ont également éviter d’endommager le paquet lorsqu’il est appliqué avec outil d’application de HellermannTyton EVO 7 cable tie.

Applications

Utilisé pour grouper et de fixer les fils et câbles.

Caractéristiques

  • HellermannTyton fabrique une gamme complète de câbles de haute qualité se rattache une variété de styles, tailles, matériaux et couleurs.
  • Attaches-câbles HellermannTyton sont conçus et fabriqués pour la qualité et des performances optimales.

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 8 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES
Taille 8 po