ABB | T1N050TL
Moulé de boîtier disjoncteur, cadre T1, normale, interrompre, pôle 3, 50 A, déclencheur magnétique thermique, cosses inclus

Nº PIÈCE FAB.  T1N050TL
Nº PIÈCE  489828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les plages familiales de disjoncteur T1 entre 15 et 100 A. Les unités de voyage T1 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour une protection contre les surintensités voyage. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bilames. Protection contre les courts-circuits pour le disjoncteur est accompli à l’aide d’une bobine magnétique précise. Pointe de la construction dans les contacts et les chambres d’arc aide à limiter les courants de défaut à travers les circuits protégés.

Applications

Le T1 disjoncteur familial varie entre 15 et 100 ampères. Les unités de voyage T1 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour une protection contre les surintensités voyage. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bim

Caractéristiques

  • Double isolation
  • Six Classes de Performance
  • Quatre fonctions de voyage
  • Sept Versions d’unité de voyage différent

Description des spécifications

Tension nominale  : 600Y/347 V AC/500 V DC
Ampérage  : 50 A
Gamme de voyage  : 1500 A
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 100 A
Type de voyage  : Magnéto-thermique
Evaluation de l’interruption  : 22 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Durée  : 3.
Largeur  : 2 760 po.
Hauteur  :.
Interruption de la notation de classe/coupure  : Normal
Durée de vie mécanique  : 25000 opérations
Poids  : 2,34 lb

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS