ALTRONIX | T2428100
Transformateur - 24 V AC / 100 V (un ampli de 4)

Nº PIÈCE FAB.  T2428100
Nº PIÈCE  338499
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transformateur - 24 V AC / 100 V un (4 ampères) ou 28 V AC / 100 V un (3,5 ampères), 115 V AC entrée, UL / cUL reconnu.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Tension de sortie 24V AC
Type de produit BLOC D’ALIMENTATION DE FIL-IN - AUCUNE PIÈCE JOINTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Code UNSPSC 43211700