ACME ELECTRIC | T253012S
Un seul transformateur de phase, 60 Hz, 240 X 480 volts primaires, 2 KVA, 120/240 volts secondaires - quatre enroulements

Nº PIÈCE FAB.  T253012S
Nº PIÈCE  547934
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

240 x 480 Volts primaire - 120/240 Volts secondaires - transformateurs monophasés de Acme sont conçus pour une utilisation dans des applications industrielles et commerciales. Transformateurs jusqu'à 25 kVA sont enfermés dans un enclos de 3R encapsulé, NEMA. Trans standard pour

Applications

Gamme complète de Acme de transformateurs monophasés comprennent un éventail d’options pour des tensions d’enroulements primaires et secondaires, boîtiers en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs, et 50/60 Hz Note  : modèles pour les demandes d’exportation.

Caractéristiques

  • Bouclier de la météo, UL de Type 3R boîtier type 2 sans écran météo. UL et CSA certifié
  • Système d’isolation de classe UL 220C, 150C montée
  • Compartiment de câblage extra-large pour faciliter l’installation et les températures plus fraîches en cas
  • NEMA standardbus

Spécifications  :

Valeur IP20
Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121000

Fiches techniques

CATALOGUE DES PRODUITS