PANDUIT | T25F-C
Panduit T25F-C Enveloppe spirale en polyéthylène naturel

Nº PIÈCE FAB.  T25F-C
Nº PIÈCE  PAN-T25F-C
Disponible par tranches de Pack 1
Emballage minimum 1
En stock

Description

Le produit d’enveloppement en spirale en polyéthylène T25F-C offre une protection continue contre l’abrasion pour les fils, les câbles et les tubes. L’enveloppe en spirale exploite plusieurs câbles en un seul faisceau gérable tout en permettant des ruptures de câbles simples ou multiples. Ligh tweight, protection flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d’installation fourni. Évalué pour une utilisation jusqu’à 149F (65C). Polyéthylène. Diamètre 0,25 » (6,4 mm) pour 3/16 » - 2 » (4,8 mm - 50,8 mm) gamme de faisceaux. Couleur naturelle. 100 pi de long

Applications

Exploitez plusieurs câbles en un seul ensemble gérable; Permet des ruptures de câbles simples / multiples; Fournit une protection contre l’abrasion pour les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes

Caractéristiques

  • Plus grande variété de matériaux de couleurs et de tailles dans l’industrie
  • Disponible en sept différents matériaux et douze couleurs différentes
  • Couleurs sont conformes aux normes de câblage de communication
  • Flexible, soigné, rapide
  • Permet aux poussées des fils simples/multiples et réacheminement des fils de rechange
  • Harnais de câbles multiples en un seul faisceau gérable
  • Une protection pour câbles câbles tuyaux et tubes
  • Faisceaux de fils pour le code couleur
  • Réutilisables
  • Outil fourni dans chaque emballage

Informations techniques

Reconnu UL - E141152; UL94HB

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Double NON
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Taille par Fractions de pouces 1/4 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39131604