PANDUIT | T25F-C3Y
Enveloppe de spirale,. 25"(6,3 mm) x 100 pi, Polyester, Orange

Nº PIÈCE FAB.  T25F-C3Y
Nº PIÈCE  327994
Disponible en incréments de 1 rouleaux
ROULEAU de minimum 1

Description

Enveloppe de spirale offre protection contre les frottements pour fils, câbles, tuyaux et tubes

Caractéristiques

  • Plus grande variété de matériaux de couleurs et de tailles dans l’industrie
  • Disponible en sept différents matériaux et douze couleurs différentes
  • Couleurs sont conformes aux normes de câblage de communication
  • Flexible, soigné, rapide
  • Permet aux poussées des fils simples/multiples et réacheminement des fils de rechange
  • Harnais de câbles multiples en un seul faisceau gérable
  • Une protection pour câbles câbles tuyaux et tubes
  • Faisceaux de fils pour le code couleur
  • Réutilisables
  • Outil fourni dans chaque emballage

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire ORANGE
Taille par Fractions de pouces 1/4 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale OUI
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double DOUBLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE