PANDUIT | T25F-C4Y
Spiral Wrap 0,25 » x 100' Jaune 1rl

Nº PIÈCE FAB.  T25F-C4Y
Nº PIÈCE  327995
Minimum 1 rouleau
En stock

Description

Enveloppe de spirale offre protection contre les frottements pour fils, câbles, tuyaux et tubes

Applications

(1) Regrouper plusieurs câbles en un seul faisceau gérable(2) Permet les ruptures de câbles simples/multiples(3) Fournit une protection contre l’abrasion pour les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes

Caractéristiques

  • Plus grande variété de matériaux de couleurs et de tailles dans l’industrie
  • Disponible en sept différents matériaux et douze couleurs différentes
  • Couleurs sont conformes aux normes de câblage de communication
  • Flexible, soigné, rapide
  • Permet aux poussées des fils simples/multiples et réacheminement des fils de rechange
  • Harnais de câbles multiples en un seul faisceau gérable
  • Une protection pour câbles câbles tuyaux et tubes
  • Faisceaux de fils pour le code couleur
  • Réutilisables
  • Outil fourni dans chaque emballage

Informations techniques

UL Reconnu E141152

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
Double NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Taille par Fractions de pouces 1/4 PO
MIL SPEC NON
Gaines NON
Code couleur militaire JAUNE
Enveloppe de spirale OUI
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double DOUBLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39131604

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.