HOFFMAN enceintes INC | T290416G156
Climatiseur, T29-0416-G156, taille/Dim  : 19X15,75X30.25, matériau  : acier, finition  : gris

Nº PIÈCE FAB.  T290416G156
Nº PIÈCE  646833
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Stock de modèles équipés de tête contrôle pression pour enduit de fonctionnement faible de l’air ambiant, réchauffeur de compresseur, condenseur, un mauvais fonctionnement boîtier commutateur, thermostat et chauffage
  • R134A ou R - 407c réfrigérant écologique
  • Modèles de 115, 230 et 460 V AC puissance absorbée
  • Répertorié UL pour épargner temps et argent aux clients avec homologations (certains modèles reconnu par UL)
  • Modèle extérieur fonctionnant à température ambiante de - F/40 40C à F/131 55 C
  • Options de montage extérieur et entièrement encastrés sur de nombreux modèles
  • Compact l’empreinte toinimize immobilier et maximiser la capacité
  • Thermostat mécanique fiable sur le côté du boîtier de l’appareil
  • Double côté condenseur aérauliques pour la redondance de la performance
  • Peint galvanisé couvercle tôle pour usine robuste et environnements extérieurs
  • Brides de facile-protocole d’entente pour une installation simple
  • Filtre à tamis nettoyable et réutilisable en aluminium protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
  • Matériel, joints et manuel d’utilisation fourni avec l’appareil de montage
  • Chaque unité fonctionnelle testée avant l’expédition
  • Modèles de OutdooAir climatiseur standard comprennent également  :
  • Capable de Telcordia GR-487
  • Thermostat
  • Composants résistant à la corrosion
  • Mauvais fonctionnement interrupteur
  • Compresseur réchauffeur
  • Tête de pression contrôle
  • Chauffage de l’enceinte

Spécifications  :

Matériel ACIER (DOUX)