ABB | T2S050TW
Moulé disjoncteur boîtier, armature de T2, norme interrompant, pôle 3, 100 A, déclencheur magnétique thermique

Nº PIÈCE FAB.  T2S050TW
Nº PIÈCE  489841
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les plages familiales de disjoncteur T2 entre 15 et 100 A. Les unités de voyage T2 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie dans des relais électromagnétiques pour plus de protection contre les surintensités voyage ainsi qu’une version avec déclencheur électronique piloté par microprocesseur. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bilames. Pointe de la construction dans les contacts et les chambres d’arc aide à limiter les courants de défaut à travers les circuits protégés.

Applications

Le T2 disjoncteur familial varie entre 15 et 100 ampères. Les unités de voyage T2 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour la protection de surintensité voyage ainsi qu’une version avec déclenchement électronique à microprocesseur

Caractéristiques

  • Électronique ou magnétothermique déclencheurs
  • 3 et 4 Pole
  • Protecteurs de Circuit moteur
  • Performances plus élevées dans moins d’espace
  • Accessoires Installable de terrain

Description des spécifications

Tension nominale  : 480 V AC
Ampérage  : 50 A
Gamme de voyage  : 500 A
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 100 A
Type de voyage  : Magnéto-thermique
Evaluation de l’interruption  : 35 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 3 540 po.
Largeur  : 2 760 po.
Hauteur  : 5 120 in.pting classe/rupture nominale  : Standard
Durée de vie mécanique  : 25000 opérations
Poids  : 2,84 lb

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS