ABB | T3N060TW
Moulé disjoncteur boîtier, cadre T3, normale, interrompre, pôle 3, 60 A, déclencheur magnétique thermique

Nº PIÈCE FAB.  T3N060TW
Nº PIÈCE  489844
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les plages familiales de disjoncteur T3 entre 60 et 225 A. Les unités de voyage T3 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour la protection de voyage d’overcorrect. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bilames. Contre les courts-circuits protection commence à 10 fois la résistance thermique du disjoncteur à l’aide d’une bobine magnétique précise. Pointe de la construction dans les contacts et les chambres d’arc aide à limiter les courants de défaut à travers les circuits protégés.

Applications

Pour la Distribution électrique. Le T3 disjoncteur familial varie entre 60 et 225 ampères. Les unités de voyage T3 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour une protection contre les surintensités voyage. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bim

Caractéristiques

  • 3 et 4 Pole
  • Protecteurs de Circuit moteur
  • Performances plus élevées dans moins d’espace
  • Accessoires Installable de terrain

Description des spécifications

Tension nominale  : 600Y/347 V AC, 500 V CC
Ampérage  : 60 A
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Cadre  : 225D
Type de voyage  : Magnéto-thermique
Gamme de voyage  : 600 A
Evaluation de l’interruption  : 25 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 4,13 po.
Largeur  : 2,76 po.
Hauteur  :
Endurance  : Mécanique  : 25000 Cycles de fonctionnement
Interrompre la cotation/pouvoir de coupure  : Normal

Informations techniques

Répertorié UL 489, CSA C22,2 certifié, IEC-60947-2 approuvé

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS