ABB | T3S150TW
Moulé disjoncteur boîtier, armature de T3, norme interrompant, pôle 3, 150 A, déclencheur magnétique thermique

Nº PIÈCE FAB.  T3S150TW
Nº PIÈCE  489853
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les plages familiales de disjoncteur T3 entre 60 et 225 A. Les unités de voyage T3 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour la protection de voyage d’overcorrect. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bilames. Contre les courts-circuits protection commence à 10 fois la résistance thermique du disjoncteur à l’aide d’une bobine magnétique précise. Pointe de la construction dans les contacts et les chambres d’arc aide à limiter les courants de défaut à travers les circuits protégés.

Applications

Le T3 disjoncteur familial varie entre 60 et 225 ampères. Les unités de voyage T3 sont non interchangeable et utilisent la toute dernière technologie à relais électromagnétiques pour une protection contre les surintensités voyage. Protection contre les surcharges thermiques est fournie par chaleur sensible bim

Caractéristiques

  • Double isolation
  • Six Classes de Performance
  • Quatre fonctions de voyage
  • Sept Versions d’unité de voyage différent

Description des spécifications

Tension nominale  : 480/500 Vca / Vcc

Ampérage  : 150 A

Gamme de voyage  : 1500 A

Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz

Section  : 225 A

Type de voyage  : Magnéto-thermique

Evaluation de l’interruption  : 35 kA à 480 V AC

Nombre de pôles  : 3

Longueur  : 4 130 po.

Widthght

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS