PANDUIT | T45BIW2-A
T-45 puissance nominale Base multi-canaux Raceway avec adhésif, 2 m, blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  T45BIW2-A
Nº PIÈCE  308819
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600 V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué CE - conforme avec LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Couvercle articulé permet un accès facile des deux côtés
  • Installation de vitesses face adhésive appliqué en usine en option
  • Fourni avec trous pré-perforés
  • Inviolables
  • Met fin à l’aide de la T-45 à charnières données ou supports de puissance, boîte de décalage ou solutions de boîte de sortie montés en surface

Spécifications  :

Canal MULTI
Couleur BLANC
Composants BASE DE
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE