MCKINNEY | T4A3386 4,5X4,5 32D QC12 73379 | 73379
Huile portant la charnière, poids lourd, mortaise pleine longueur 5-Knuckle, 8 trous, 12 fils, 4-1/2" x 4-1/2" largeur x 0,18" épaisseur, Base en acier inox, acier inoxydable satiné

Nº PIÈCE FAB.  T4A3386 4.5X4.5 32D QC12 73379  | 73379
Nº PIÈCE  CS472985
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Charnières de poids lourd devrait être utilisé sur toutes les portes lourdes Extra ou ceux exposés à haute fréquence utilisation

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Hauteur  : po 4-1/2"
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Knuckles 5
Ampères max - Volts 4
Épaisseur de porte de min 1-3/4"
Nombre de fils 12
Type de produit CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, ÉLECTRIFIÉE
Largeur - pouces 4-1/2"
Calibre de fil 28
Code UNSPSC 46171500