LEVITON | T4LHS-F12
Splice tiroir fibre de HS-F 4 11 x 24

Nº PIÈCE FAB.  T4LHS-F12
Nº PIÈCE  592326
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Arrimage des trous pour la fixation des fibres entrants
  • Choisissez dans les gaines thermorétractables, fusion nue ou plateaux d’épissure ruban-style
  • Centrale et offset de trous pour l’installation dans des enclos de montage
  • Cale de montage trou crée un chemin protégé afin d’éviter les fibres dommag pendant l’installation et l’enlèvement
  • Compatible avec les boîtiers LightSpace Opt-X
  • Plateaux d’épissure est empilables
  • Utiliser pour monomode ou multimode 900µm ou 250 um fibre

Spécifications  :

Type PLATEAUX