ABB | T4N100BW
MCCB, T4-Tmax Breaker, 100 a Elec voyage

Nº PIÈCE FAB.  T4N100BW
Nº PIÈCE  539680
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T4 est un 250 A frame avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique.

Description des spécifications

Ampérage  : 100 A
Tension nominale  : 600 V AC
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 100 A
Type de voyage  : LS / je (CA seulement), PR221
Evaluation de l’interruption  : 25 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 4 130 po.
Largeur  : 470.
Hauteur  : 870.
Interrompant Rass/pouvoir de coupure  : Normal
Durée de vie mécanique  : 20000 opérations
Poids  : 6,18 lb

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200