ABB | T4N250CW
Moulé disjoncteur boîtier, cadre T4, normale, interrompre, 3 poteau, 250 A, réglable LSI déclencheur

Nº PIÈCE FAB.  T4N250CW
Nº PIÈCE  489858
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T4 est un 250 A frame avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique.

Applications

La série de Tmax de disjoncteurs de ABB offre une gamme complète de disjoncteurs boitier moulés qui répondent aux normes de la CSA C489,22 et UL 2. Couvrant les courants nominaux entre 15 A et 2500 A et interrompant les cotes, à 480 V AC, jusqu'à 150 kA. Un large a sonné

Caractéristiques

  • Double isolation
  • Six Classes de Performance
  • Quatre fonctions de voyage
  • Sept Versions d’unité de voyage différent

Description des spécifications

Ampérage  : 250 A
Tension nominale  : 600 V AC
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 250 A
Type de voyage  : LSI AC seulement, PR222
Evaluation de l’interruption  : 25 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 4 130 po.
Largeur  : 470.
Hauteur  : 870.
Interrompre les Rats/pouvoir de coupure  : Normal
Durée de vie mécanique  : 20000 opérations
Poids  : 6,18 lb

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS