ABB | T4S150BW
Moulé disjoncteur boîtier, armature de T4, norme interrompant, 3 poteau, 150 A, réglable déclencheur de LI/LS

Nº PIÈCE FAB.  T4S150BW
Nº PIÈCE  489860
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T4 est un 250 A frame avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique.

Applications

La série de Tmax de disjoncteurs de ABB offre une gamme complète de disjoncteurs boitier moulés qui répondent aux normes de la CSA C489,22 et UL 2. Couvrant les courants nominaux entre 15 A et 2500 A et interrompant les cotes, à 480 V AC, jusqu'à 150 kA. Un large a sonné

Caractéristiques

  • Double isolation
  • Six Classes de Performance
  • Quatre fonctions de voyage
  • Sept Versions d’unité de voyage différent

Description des spécifications

Ampérage  : 150 A
Tension nominale  : 600 V AC
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 150 A
Type de voyage  : LS / je (CA seulement), PR221
Evaluation de l’interruption  : 35 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 4 130 po.
Largeur  : 470.
Hauteur  : 870.
Interrompant Rass/pouvoir de coupure  : Standard
Durée de vie mécanique  : 20000 opérations
Poids  : 6,18 lb

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Valeur IP20
Type disjoncteurs