PANDUIT | T50T-Q
Spirale Wrap, 0,5"(12,7 mm) x 25 pi, TFE, naturel

Nº PIÈCE FAB.  T50T-Q
Nº PIÈCE  PAN-T50T-Q
Disponible en incréments de 1 rouleaux
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enveloppe de spirale offre protection contre les frottements pour fils, câbles, tuyaux et tubes

Caractéristiques

  • Plus grande variété de matériaux de couleurs et de tailles dans l’industrie
  • Disponible en sept différents matériaux et douze couleurs différentes
  • Couleurs sont conformes aux normes de câblage de communication
  • Flexible rapide soigné
  • Permet aux poussées des fils simples/multiples et réacheminement des fils de rechange
  • Harnais de câbles multiples en un seul faisceau gérable
  • Protection contre les frottements des câbles câbles tuyaux et tubes
  • Faisceaux de fils pour le code couleur
  • Réutilisables
  • Outil fourni dans chaque emballage

Spécifications  :

Décimal 0,5 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type TFE - TETRAFLOUROETHYLENE & PTFE
Taille par Fractions de pouces 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE