FALCON LOCK | T521JD D 626 YA6
Porte serrure à cylindre, Extra Heavy Duty, levier de Dane, assurée, 2-3/4" appuie-tête, Chrome satiné, sans cylindre FSIC, pour bureau

Nº PIÈCE FAB.  T521JD D 626 YA6
Nº PIÈCE  CS184650
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les serrures doivent être fournis Standard avec libération de contre-pression
  • Quand à l’extérieur du levier est bloqué, c’est pas rigide, mais se déplacer librement sans actionner le pêne demi-tour
  • Levier tailler aura individuels Heavy Duty Compression ressorts derrière Rose pour revenir de levier et à empêcher le levier s’affaisser
  • Garniture doit être par boulonné avec deux 2 10-32 vis recouvertes de mastic Thread pour donner force et résistance au desserrage
  • Élévation intérieure gâche Standard Edge
  • Tous les modèles de levier doivent être solide et répondre aux délais ADA et état invalidité exigence
  • Leviers de l’intérieur doivent être fixés par vis à tête Allen mis pour prévenir la falsification ou le vandalisme
  • Les serrures doivent régler pour s’adapter à l’épaisseur de porte de 1-3/4 po à 2-1/8 de pouce
  • Toutes les serrures doivent être non-remis et pas Reuire champ démontage pour le re-transfert
  • Préparation de la porte doit être non-remis

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS PLEINE TAILLE NOYAU INTERCHANGEABLE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Finition US26D CHROME SATINÉ
Fonction ENTRÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE
Rainure de clavette MOINS CORE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI