FALCON LOCK | T581PD7 D 626 G0000000
Cylindre de serrure, Extra Heavy Duty, Dane levier, assurée, 7 cylindre, G rainure de clavette, 2-3/4" appuie-tête, Chrome satiné, pour cellier

Nº PIÈCE FAB.  T581PD7 D 626 G0000000
Nº PIÈCE  CS119987
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les serrures doivent être fournis Standard avec libération de contre-pression
  • Quand à l’extérieur du levier est bloqué, c’est pas rigide, mais se déplacer librement sans actionner le pêne demi-tour
  • Levier tailler aura individuels Heavy Duty Compression ressorts derrière Rose pour revenir de levier et à empêcher le levier s’affaisser
  • Garniture doit être par boulonné avec deux 2 10-32 vis recouvertes de mastic Thread pour donner force et résistance au desserrage
  • Élévation intérieure gâche Standard Edge
  • Tous les modèles de levier doivent être solide et répondre aux délais ADA et état invalidité exigence
  • Leviers de l’intérieur doivent être fixés par vis à tête Allen mis pour prévenir la falsification ou le vandalisme
  • Les serrures doivent régler pour s’adapter à l’épaisseur de porte de 1-3/4 po à 2-1/8 de pouce
  • Toutes les serrures doivent être non-remis et pas Reuire champ démontage pour le re-transfert
  • Préparation de la porte doit être non-remis

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre 7-BROCHE STD CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Finition US26D CHROME SATINÉ
Fonction SERRURE DE CELLIER
Rainure de clavette FALCON G
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes SERRURE DE CELLIER
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.