ABB | T5N400TW
Moulé disjoncteur boîtier, cadre T5, normale, interrompre, pôle 3, 400 A, déclencheur magnétique thermique

Nº PIÈCE FAB.  T5N400TW
Nº PIÈCE  489863
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T5 est une A section de 400/600 avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique. T5 600D non livrable avec groupe thermique déclencheur magnétique.

Applications

La série de Tmax de disjoncteurs de ABB offre une gamme complète de disjoncteurs boitier moulés qui répondent aux normes de la CSA C489,22 et UL 2. Couvrant les courants nominaux entre 15 A et 2500 A et interrompant les cotes, à 480 V AC, jusqu'à 150 kA. Un large a sonné

Caractéristiques

  • Double isolation
  • Six Classes de Performance
  • Quatre fonctions de voyage
  • Sept Versions d’unité de voyage différent

Description des spécifications

Tension nominale  : 600 Vca / Vcc

Ampérage  : 400 A

Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz

Section  : 300 - 400 A

Type de voyage  : Magnéto-thermique

Gamme de voyage  : 2000 - 4000 A

Evaluation de l’interruption  : 25 kA à 480 V AC

Nombre de pôles  : 3

Longueur  : 5,51 in.n.

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS