ABB | T5N600BW
T5N MCCB, T5-Tmax Breaker, 600d 600 volts

Nº PIÈCE FAB.  T5N600BW
Nº PIÈCE  530946
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T5 est une A section de 400/600 avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique. T5 600D non livrable avec groupe thermique déclencheur magnétique.

Description des spécifications

Tension nominale  : 600 V AC
Ampérage  : 600 A
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 600 A
Type de voyage  : LS / je (CA seulement), PR221, électronique
Evaluation de l’interruption  : 25 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 5 510 po.
Largeur  : 470.
Hauteur  : 870.
MecLife  : opérations 20000
Poids  : 8,55 lb
Interruption de la notation de classe/coupure  : Normal

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200