ABB | T6H600BW
Moulé de disjoncteurs à boîtier, 3 Pole, 600d, T6 T-Max

Nº PIÈCE FAB.  T6H600BW
Nº PIÈCE  527555
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T6 est un 800 A frame avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique. Le T6 est disponible comme un cadre 600 ou 800D.

Description des spécifications

Ampérage  : 600 A
Tension nominale  : 600 V AC
Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz
Section  : 600 A
Type de voyage  : LS / je (CA seulement), PR221, électronique
Evaluation de l’interruption  : 65 kA à 480 V AC
Nombre de pôles  : 3
Longueur  : 8 260 po.
Largeur  : 470.
Hauteur  : 10,55 in.
Ting classe/rupture nominale  : élevé
Durée de vie mécanique  : 20000 opérations
Poids  : 20,9 lb

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200