ABB | T6N800TW
T6N MCCB, T6-Tmax Breaker, 800d 600 volts

Nº PIÈCE FAB.  T6N800TW
Nº PIÈCE  530948
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le disjoncteur de T6 est un 800 A frame avec soit un microprocesseur basé sur le système actuel de protection de voyage ou un déclencheur magnétique thermique. Le T6 est disponible comme un cadre 600 ou 800D.

Description des spécifications

Ampérage  : 800 A

Tension nominale  : 600 Vca / Vcc

Estimation de fréquence  : 50 - 60 Hz

Section  : 800 A

Type de voyage  : Magnéto-thermique

Gamme de voyage  : 4000 - 8000 A

Evaluation de l’interruption  : 35 kA à 480 V AC

Nombre de pôles  : 3

Longueur  : 8 260 po.

Wiigh

Informations techniques

UL489/CSA 22,2 énumérés, IEC-60947-2

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200