PANDUIT | T70BEI8
T-70 puissance nominale multi-canal Raceway Base 8 ft, Ivoire électrique

Nº PIÈCE FAB.  T70BEI8
Nº PIÈCE  203256
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué CE - conforme avec LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Grande capacité avec design esthétiquement agréable
  • Inviolables
  • Compatible avec les façades mm 70 standard NEMA ou Pan-Way(TM) Classic Series Snap-On façades
  • Transitions vers PANDUIT profil T-45 et LD raceway
  • Fourni avec trous pré-perforés

Spécifications  :

Canal MULTI
Couleur IVOIRE
Composants BASE DE
Longueur 8’
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE