PANDUIT | T70BIW2
T-70 puissance nominale multi-canal Raceway Base 2 m, écru

Nº PIÈCE FAB.  T70BIW2
Nº PIÈCE  237525
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué CE - conforme avec LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Grande capacité avec design esthétiquement agréable
  • Inviolables
  • Compatible avec les façades mm 70 standard NEMA ou Pan-Way(TM) Classic Series Snap-On façades
  • Transitions vers PANDUIT profil T-45 et LD raceway
  • Fourni avec trous pré-perforés

Description des spécifications

Puissance nominale de Base Raceway
Matériau  : PVC
Couleur  : Blanc cassé
Taille de produit  : 70
Dimension  : 6,6 pieds Longueur x 4,07 po largeur x hauteur 1,77 pouce (2 m x 103,3 mm x 44,9 mm)

Spécifications  :

Canal MULTI
Couleur BLANC
Composants BASE DE
Longueur 6’
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE