PANDUIT | T70DW10
Cloison T-70 / Twin-70 10 ft, gris

Nº PIÈCE FAB.  T70DW10
Nº PIÈCE  204301
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600 V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué
  • Canaux séparés permettent un accès indépendant à la puissance et de la communication dans l’ensemble du système de câblage
  • Transitions vers PANDUIT T-70, T-45 et LD profil raceway
  • Compatible avec les façades mm 70 standard NEMA ou Pan-Way(TM) Classic Series Snap-On façades
  • Inviolables
  • Fourni avec trous pré-perforés

Description des spécifications

Puissance nominale Raceway cloison
Matériau  : PVC
Couleur  : gris
Montage  : Snap-On
Taille de produit  : 70
Dimension  : longueur 10 ft x 0,75 po largeur x hauteur 1,4 pouce (3 m x 19 mm x 35,5 mm)

Spécifications  :

Couleur GRIS
Composants ACCESSOIRES
Longueur 10’
Type NON MÉTALLIQUE