PANDUIT | T70PGEI
Jonction simple Snap-on rectangulaire/Communication électrique plaque frontale, Ivoire électrique

Nº PIÈCE FAB.  T70PGEI
Nº PIÈCE  331615
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Snap-on encastré rectangulaire/communication électrique enjoliveur. Utilisé pour couvrir un NEMA rectangulaire prise de courant standard. Dans les applications de communication, couvre un cadre du module communication rectangulaire standard.

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T-70, Twin-70, T-45 systèmes de canalisation, boîtes de sortie Fast-Snap(TM) et poteau de prise en aluminium Pan-Pole(TM)

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 1