CRIMSON AV | T80
Support inclinable universel pour 46" 65" + écrans plats

Nº PIÈCE FAB.  T80
Nº PIÈCE  703693
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mural inclinable avec perçages universel pour s’adapter à un large choix d’écrans plats. Ajustements d’inclinaison en douceur 15 avant et 5 arrière avec un bouton de verrouillage pour une variété d’angles de vision. Rend une installation sécurisée si rapide et facile, s’accrocher à l’écran et tourner la vis de fixation pré Assemblée pour l’enclencher. Conception de plaque murale ouverte offre un accès facile au câblage.

Caractéristiques

  • Conception universelle
  • Compatible VESA
  • Mécanisme d’inclinaison précontraint pour ajustement lisse
  • Plaque murale ouverte permet un accès facile pour le câblage
  • Déplacement latéral pour un positionnement parfait
  • Ensemble de quincaillerie pré-triés pour faciliter l’installation de poteaux de bois ou des surfaces en béton gratuite

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE