ABB | TA25DU2,4
Relais de surcharge thermique pour gamme de contacteurs A/AE/AL9 - A/AE/AL4, type TA, classe 11, 1,7 - réglage 2,4

Nº PIÈCE FAB.  TA25DU2.4
Nº PIÈCE  517866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les relais de surcharge thermique sont trois pôles relais avec bimétallique déclenchement des éléments. Courant du moteur coule à travers le bilame déclenchement des éléments et leur chauffe directement et indirectement. Dans le cas d’une surcharge (surintensité), les éléments bimétalliques plié à la suite de l’échauffement. Cela conduit à une sortie du relais et un changement des contacts position de commutation (95-96 / 97-98).

Applications

Relais de surcharge thermique de TA servent avec contacteurs de ligne pour la protection des moteurs ayant une tension nominale de longueur maximale AC 600V par L/CSA (690V AC et DC 800V selon IEC).

Caractéristiques

  • Libre de déclenchement  : le bouton de réarmement, même si la tenue, n’empêche pas de déclenchement du relais thermique de surcharge en cas de panne.
  • Compensation de température
  • Protection selon CEI 947-4-1 contre les défaillances de phase  : dans les limites de la plage de réglage, une réduction du temps de déclenchement et donc meilleure protection moteur, est obrtained dans le cas d’une défaillance de phase.
  • Classe de déclenchement  : 10 a, pour TA relais

Description des spécifications

Disponible pour la construction de démarreur avec contacteurs de ligne et montage sur panneau séparé
Conçue pour un montage du couple Uni
Relais de surcharge montage base particulières disponible pour tous
Relais de surcharge réglables classe 10 sont standards avec tous les ABB ligne accompagnera
Remise à zéro peut également être ajusté pour fonctionner comme un bouton d’arrêt
Trous de guide de tournevis
Toutes les bornes à vis sont disponibles à l’avant
N° du greffe UL  : E48139
CSA N° du greffe  : LR98336
Indication de voyage
Voyage distant et réinitialiser l’option disponible
Unique protection phase et phaalance
Contact circuit (N.O.) alarme isolé
Compensation ambiante  :-25C à + 55C (-13F à + 131F)
Test manuel
Réarmement manuel ou automatique
Testées et calibrées en usine
Plage de réglage large

Spécifications  :

Valeur IP20
Type RELAIS
Code UNSPSC 39121500