MCKINNEY | TA2714 4,5X4 26 55679 | 55679
Huile roulement charnière, poids Standard, Full mortaise, 5-Knuckle, 8 broches, longueur 4-1/2" x 4" largeur x 0,134" épaisseur, Base en acier, Chrome satiné

Nº PIÈCE FAB.  TA2714 4.5X4 26D 55679  | 55679
Nº PIÈCE  CS221502
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour les Installations neuves ou rénovations
  • Un montant équivalent est coupé par le haut et le bas de la feuille
  • Charnières intermédiaires sont livrées avec un bouchon de fond de trou No et la broche est maintenue en Place par un PNR installé vis qui permet de la charnière à être réversible

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Roulements MÉTAUX NON FERREUX
Droits NORME
Finition US26D CHROME SATINÉ
Calibre 0,13
Hauteur  : po 4,5
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Knuckles 5
Type de broche RP
Type de produit BOUT À BOUT
Rayon COIN CARRÉ
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, MORTAISE COMPLÈTE
Largeur - pouces 4
Code UNSPSC 46171500