MCKINNEY | TA2714 4,5X4,5 26D QC8 73312 | 73312
| Huile portant la charnière, les poids Standard, mortaise complète, 5-Knuckle, 8 trous, 8 fils, longueur 4-1/2" x 4-1/2" largeur x 0,134" épaisseur, en acier de Base, Chrome satiné

Nº PIÈCE FAB.  TA2714 4.5X4.5 26D QC8 73312  | 73312
Nº PIÈCE  CS407634
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour les Installations neuves ou rénovations
  • Un montant équivalent est coupé par le haut et le bas de la feuille
  • Charnières intermédiaires sont livrées avec un bouchon de fond de trou No et la broche est maintenue en Place par un PNR installé vis qui permet de la charnière à être réversible

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Fini US26D CHROME SATINÉ
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Hauteur  : po 4-1/2"
Nombre de fils 12
Type de produit CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE
Knuckles 5
Épaisseur de porte de min 1-3/4"
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, ÉLECTRIFIÉE
Largeur - pouces 4-1/2"
Code UNSPSC 46171500