MCKINNEY | TA2714 4,5X4,5 P PNR 55822 | 55822
Huile roulement charnière, poids Standard, Full mortaise, 5-Knuckle, 8 broches, longueur 4-1/2" x 4-1/2" largeur x 0,134" épaisseur, Base en acier, premier enduit de poudre, avec broche Non amovible

Nº PIÈCE FAB.  TA2714 4.5X4.5 P NRP 55822  | 55822
Nº PIÈCE  CS836163
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour les Installations neuves ou rénovations
  • Un montant équivalent est coupé par le haut et le bas de la feuille
  • Charnières intermédiaires sont livrées avec un bouchon de fond de trou No et la broche est maintenue en Place par un PNR installé vis qui permet de la charnière à être réversible

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Droits NORME
Roulements MÉTAUX NON FERREUX
Fini USP APPRÊTÉ POUR LA PEINTURE
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Type de broche PNR
Calibre 0,13
Type de produit BOUT À BOUT
Hauteur  : po 4,5
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, MORTAISE COMPLÈTE
Knuckles 5
Rayon COIN CARRÉ
Largeur - pouces 4,5
Code UNSPSC 46171500